- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- 粘着マット フレームのおすすめ人気ランキング
粘着マット フレームのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「粘着マット フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーマット」、「床用粘着シート」、「粘着マットシート」などの商品も取り扱っております。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質
SBRゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
5
色
グレー
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途粘着マット用のフレームです。
材質
PVC
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
2500
外形寸法(mm)
697×997
適合サイズ(mm)
粘着マット:600×900
内寸(mm)
607×907
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
寸法(mm)
690×990
適合
マット寸法(mm):600×900
EBM品番
6865390
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
材質
スチレンブタジエンゴム
色
グリーン
トラスコ品番
474-7968
長さ(mm)
965
幅(mm)
660
厚さ(mm)
4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4
質量(kg)
2.32
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容
粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質
マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)
フレーム:5.5
色
マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)
マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)
600×900
厚さ(μm)
マット:45
内寸(mm)
フレーム:607×907
伸び(%)
マット:横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)
600×900
厚さ(μm)
40
材質
ポリエチレン
積層枚数(シート)
30
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)
3.6
色
透明
仕様
強粘着タイプ
その他
別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質
ポリエチレンフィルム
引張強度
170(kg/cm2)
伸び(%)
250
粘着力(g/25mm)
250
表面の特殊な粘着剤で、靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート用フレームです。
用途粘着マット
色
グレー
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に
材質
ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
3
色
スロープ:ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ベース)
グリーン
粘着マットを固定するフレームです。粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。繰り返しご使用頂けます。置くだけで使用できる為、粘着マットの場所移動や粘着マットが貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
材質
スチレンブタジエンゴム
色
グリーン
剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマットです。弱粘着タイプです。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(mm)
570×880
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
3.5
剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマット用フレームです。床面との段差が小さくなります。台車通過時の振動がほとんど気になりません。
色
ライトグリーン
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
積層タイプですので汚れたシートを剥がすだけで、次の新しい粘着面が得られます。
最後まで粘着力が変わらず、除菌効果を持続します。
極薄特殊粘着シートを採用し、フレームも薄くしていますので床面の段差が小さく、台車通過時の振動がほとんどありません。
セット内容
30枚綴り
材質
A・B・C/LDPE(低密度ポリエチレン)、ラバーマット/フレーム部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベースシート部/PE(ポリエチレン)
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
仕様
通し番号付き(カウントアップ)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
強粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)
3
色
ブルーグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応